柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革レンジャーグローブ裏出し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28635445
品番
R-740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
様々な用途にご使用頂けます。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/レスキュー/機械操作/レジャー・アウトドア/バイク/農業・園芸など
材質
牛表革
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
215×95