柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
熔接女子革手(ソフト)裏出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28635515
品番
RR-507-C30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レディースタイプです。
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体:国産牛表革、袖:牛床革、当革:国産牛表革
色
ホワイト+イエロー
サイズ
フリー
入数(双)
1
袖丈(cm)
13
全長(cm)
30
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×95