柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
幅射熱用3本指熔接手袋
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28635540
品番
AKS-307-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体掌:国産牛床革、甲部:アラカドカーボンアルミ、袖部:牛床革
幅(mm)
125
色
シルバー+グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
袖丈(cm)
16
全長(cm)
34