ウェルザ防炎ズボン(ベルト通しタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28635558 品番 DS-380B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。

用途熔接 材質防炎加工綿100% サイズL 股下(cm)66 ウエスト(cm)82 総丈(cm)105 股上(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする