牛革冷凍庫用5本指作業手袋(短)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28635777 品番 1-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。

用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業 材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア オレンジ+イエロー サイズL 入数(双)1 機能撥水 全長(cm)27 寸法(高さH×幅W)(mm)270×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28635777
2026-03-03
用途:
冬期の車運転時

暖かくて良いが、初期に裏革の部分が粉状になって落ちるので、用途のよっては注意が必要。サイズはかなり大きめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする