柏田製作所
柏田製作所の 防寒用手袋
柏田製作所の 革手 防寒用手袋
牛革冷凍庫用2本指作業手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28635786
品番
1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途
海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質
(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色
オレンジ+グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
撥水
全長(cm)
25.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
255×130