Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スマートアーキ ベースライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
タイプ
連結中用
色温度(K)
4000
注文コード
28635874
品番
FYY26677JLT9
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・タイプ・色温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
カバー
アクリル(乳白・側面プリズム)
質量(kg)
3.8
取付
水平天井埋込専用
タイプ
連結中用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31
本体
鋼板(クールホワイト)
定格出力
約25%〜100%連続調光型
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.4
LED寿命(時間)
40000
光色
白色
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50×(1105×N+6)
定格光束(Lm)
3580
電球の種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません