スマートアーキ ベースライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 タイプ連結端用 色温度(K)3500 注文コード28635908 品番FYY26682JLT9
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は光色・タイプ・色温度など6種類から選べます 他の種類を見る

空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。

カバーアクリル(乳白・側面プリズム) 質量(kg)3.8 取付水平天井埋込専用 タイプ連結端用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 本体鋼板(クールホワイト) 定格出力約25%〜100%連続調光型 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 LED寿命(時間)40000 光色温白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50×(1105×N+6) 定格光束(Lm)3580 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする