スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 色温度(K)3500 注文コード28635926 品番FYY26662JLT9
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は光色・タイプ・色温度など8種類から選べます 他の種類を見る

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。

質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)31 本体鋼板(クールホワイト) 定格出力約25%〜100%連続調光型 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 材質(ルーバー)鋼板(クールホワイト) LED寿命(時間)40000 光色温白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50×1111 定格光束(Lm)2990 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 遮光(°)光源:30
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする