Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
タイプ
連結中用
色温度(K)
3500
注文コード
28635944
品番
FYY26666JLT9
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・タイプ・色温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
質量(kg)
4.1
取付
水平天井埋込専用
タイプ
連結中用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31
本体
鋼板(クールホワイト)
定格出力
約25%〜100%連続調光型
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
材質(ルーバー)
鋼板(クールホワイト)
LED寿命(時間)
40000
光色
温白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50×(1105×N+6)
定格光束(Lm)
2990
電球の種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED内蔵
遮光(°)
光源:30
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません