スマートアーキ ペンダント【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 タイプ連結電源用 注文コード28636005 品番FYY56021KLT9
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は光色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

上下に光源を搭載し、空間の明るさ感を「Feu」と床面平均照度のバランスをシーンに合わせて好ましい演出を可能としたスタイリッシュなペンダント。

仕様上下配光個別調整(ON/OFF)可能 材質エンド:ABS樹脂(シルバーメタリック) 質量(kg)7 タイプ連結電源用 電圧(V)100〜242 消費電力(W)49 本体アルミ(シルバーメタリック) 定格出力約25%〜100%連続調光型 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 材質(ルーバー)鋼板(シルバーメタリック) LED寿命(時間)40000 光色昼白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5210 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※吊具別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする