ボードイレーザー S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28636029 品番WBE-S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー
消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%〜100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。

サイズS 寸法(mm)65×45×20 種類ボードアクセサリー グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28636029
2023-03-16
用途:
ホワイトボード管理
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

とても良いです。今まで使用した中で一番良いです。コンパクトで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする