Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
LED250形
注文コード
28636109
品番
NNK25010NDD9
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
LED250形
質量(kg)
0.3
タイプ
DALI制御タイプ
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
連続:約1〜100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません