Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28636118
品番
NTS90101DD9
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
LED100形
質量(kg)
0.3
タイプ
DALI制御タイプ
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
連続:約1〜100
調光の可否
ライコン別売