LED誘導灯 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28636249 品番 FA20352CLE1
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。

仕様リモコン自己点検機能付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.6 交換目安ランプ:60000時間 ランプFK92220(同梱) 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号1AM111-3492 埋込穴(Φmm)100×258 鋼板(クールホワイト) 電球の種類LED
注意
※表示板別売
※片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後に通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする