罫線引き粘着テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28636293 品番 WBT-EF040
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
種類ボードアクセサリー テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)16.4 寸法(mm)0.1×4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
DIY
その他業種

DIYで楽譜の五線を書くのに何か良いものがないかと探していた所この粘着テープが見つかり購入して製作しました。粘着力も良く綺麗に真っ直ぐ引けて購入して良かったと思います。

2024-10-03
用途:
社内で利用
サービス業

スケジュール表の作成に利用している。
この手のラインテープはがす時にキレイに剥がせなくて困ります。
キレイに剥がせるタイプが販売されるのを期待しています。

対象商品:
28636293
2023-02-07
用途:
白板補修時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

パイロットさんの商品は、いつも使用していますがとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする