ホワイトボード ニュー・アールシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28636327 品番 WBH-42-L
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新開発コーナーパーツ採用 コーナーフレームにアールをつけ、接触時の安全性を高くしました。また、フレームにつりひもを通すことが出来るので「たて・よこ」どちらでも邪魔にならず壁面に吊り下げられます。

種類マグネット掛け・無地 付属品イレーザー付マーカー:1本(WMBSE-15F-B)、マグネット:2個、吊り紐 サイズM 質量(g)230 寸法(高さH×幅W)(mm)240×310 仕様塗装ボード、樹脂枠(ABS 樹脂)、縦横両用、裏面マグネット付 表示内容無地 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28636318
2019-07-16
用途:
紙の節約
卸売・小売業

知らせたいことを書いて、終わったら消して何度でも使えるので気に入っています。軽くて大きさもちょうどいいです。
子どもに漢字の書き順や算数の説明するときもちょうどよいです。
壁にステンレスシールを貼ってペタッと付けています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする