Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
客席誘導灯
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28636328
品番
FA01520JLE1
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能
いろいろなタイプの椅子に対応
仕様
常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付
カバー
樹脂(クールホワイト)
質量(kg)
0.55
取付
直付型
消費電力(W)
1.9
定格電圧(V)
AC100
ランプ
FK91170J(同梱)
電池
内蔵型
LED
内蔵
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
認定番号
4AE-1006
点灯時間
非常:20分間
電球の種類
LED
注意
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません