WBH-41-L ホワイトボード ニュー・アールシリーズ パイロット 28636336

ホワイトボード ニュー・アールシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード28636336品番WBH-41-L
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

新開発コーナーパーツ採用 コーナーフレームにアールをつけ、接触時の安全性を高くしました。また、フレームにつりひもを通すことが出来るので「たて・よこ」どちらでも邪魔にならず壁面に吊り下げられます。

種類マグネット掛け・無地付属品イレーザー付マーカー:1本(WMBSE-15EF-B)、吊り紐サイズS質量(g)140寸法(高さH×幅W)(mm)180×240仕様塗装ボード、樹脂枠(ABS 樹脂)、縦横両用、裏面マグネット付表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28636318
2019-07-16
用途: 紙の節約
卸売・小売業

知らせたいことを書いて、終わったら消して何度でも使えるので気に入っています。軽くて大きさもちょうどいいです。
子どもに漢字の書き順や算数の説明するときもちょうどよいです。
壁にステンレスシールを貼ってペタッと付けています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする