パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボード(壁掛け)
ホームボードVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28636354
品番
WBH-23-L
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
付属品
ボードマーカー黒・赤(WBMA-7SN-B、R)各1本、イレーザー(WBE-S)1ヶ、受皿、吊ひも、マグネット(WBGC-20-R、L、Y、G)4ヶ
仕様
横型
材質
塗装鋼板(白)、樹脂枠
寸法(mm)
450×600×13.6(+下受皿奥行30)
色
ブルー
質量(g)
1150
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応