一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28636355 品番NNLG41615C
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m〜3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯) タイプ30分間タイプ 種類DスタイルW150 電圧(V)100〜242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
注意
※ライトバー別売
※器具エンドには電源穴がありません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後に通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする