パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボード(壁掛け)
ホームボードVシリーズ M(B4)サイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28636424
品番
WBH-22-L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛け・無地
付属品
イレーザー付マーカー黒(WMBSE-15EF-B)1本、吊ひも、吊金具、受皿
仕様
縦横両用
材質
塗装ボード、樹脂枠
寸法(mm)
360×260×7(+下受皿奥行33)
色
グレー/ブルー
質量(g)
300
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応