パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボード(脚付き)
両面回転脚付ホワイトボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28636546
品番
WB-90120WW
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
脚付き・無地
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1203×903
付属品
マーカー大4本(黒・赤・青)、イレーザー大1個
仕様
両面、イーゼル:角パイプ組立式、受皿付
材質
ホーローボード、アルミ枠
厚さ(mm)
(アルミ枠)24.5
質量(kg)
ボード:9.0イーゼル:9.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1770×1284×530、(イーゼル)1350×1200×530
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応