画像準備中

両面回転脚付ホワイトボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28636555 品番WB-90180WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類脚付き・無地 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1803×903 付属品マーカー大4本(黒・赤・青)、イレーザー大1個 仕様両面、イーゼル:角パイプ組立式、受皿付 材質ホーローボード、アルミ枠 厚さ(mm)(アルミ枠)24.5 質量(kg)ボード:13.0イーゼル:11.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1770×1884×530、(イーゼル)1350×1200×530 表示内容無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする