一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ20形 注文コード28636565 品番NWLG21615C
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は明るさなど7種類から選べます 他の種類を見る

iDシリーズ
マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 種類DスタイルW150 電圧(V)100〜242 構造防湿型・防雨型 本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズガラス 保護等級IP23 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-032 電球の種類LED 調光の可否不可
注意
※ライトバー別売
※電源穴は中央にありませんにでご注意ください。
※屋内向けのライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具はパナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
※本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※調光はできません。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスの発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光のあたる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする