画像準備中

片面壁掛用規格罫引 月間予定表

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具 注文コード28636573 品番WB-90120M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は付属品など10種類から選べます 他の種類を見る
種類壁掛け・罫線あり 付属品マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具 適合(別売曜日マグシート)WBGE-WK01 材質ホーローボード、アルミ枠 質量(kg)4.6 表示内容月間予定表 寸法(高さH×幅W)(mm)605×907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする