パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボード(壁掛け)
片面壁掛用規格罫引 月間予定表
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28636598
品番
WB-90180MY
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・罫線あり
付属品
マーカー大4本(黒・赤・青)、イレーザー大1個、受皿2個、吊金具
適合
(別売曜日マグシート)WBGE-WK01
材質
ホーローボード、アルミ枠
厚さ(mm)
(アルミ枠)10
質量(kg)
9
表示内容
月間予定表
寸法(高さH×幅W)(mm)
907×1205
繰り返し・詰め替え
対応