パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボード(壁掛け)
片面壁掛用規格罫引 月間予定表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具
注文コード
28636616
品番
WB-9060M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛け・罫線あり
付属品
マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具
適合
(別売曜日マグシート)WBGE-WK01
材質
ホーローボード、アルミ枠
厚さ(mm)
(アルミ枠)10
質量(kg)
4.6
表示内容
月間予定表
寸法(高さH×幅W)(mm)
907×605