3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト 非常用照明器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)4000 注文コード28636660 品番NDG24601WK
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別) 値下げ
62,980
この商品は色温度など16種類から選べます 他の種類を見る

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100〜242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 色温度(K)4000 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 エネルギー消費効率(Lm/W)[150形]111.6[200形]110.4[250形]108.0 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 配光角度(°)50 光色白色 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)[150形]1530[200形]1855[250形]2225 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 反射板タイプホワイト反射板
注意
※電源ユニット別売
※直下近接限度30cm
※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする