スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28636784 品番FYY43005JCH1
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

コンパクトサイズで高い均斉度。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 オプションリモコン(別売):FSK90910K 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアクリル(内面シルク印刷) 質量(kg)2.2 取付壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 本体鋼板(シルバーメタリック) ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 明るさ60形電球1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)90 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)740 電球の種類LED
注意
※調光操作はできません。
※一般屋内器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする