LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28636809 品番 NNCF20115JLE9
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。

仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 適合交換電池:FK763 質量(kg)4.2 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.4 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1082 光色昼白色 明るさ20形/Hf16形高出力型器具1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵 適合ユニットFK98311
注意
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする