パイロット
パイロットの 文房具
パイロットの のり
パイロットの スティックのり
スーパーグルー スティックのり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10g)
注文コード
28636853
品番
SGSE-12
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
種類
スティックのり
径(Φmm)
23
エコマーク認定
認定
容量(g)
10
寸法(Φ×mm)
(最大)23×89
主成分
ポリビニルピロリドン(PVP)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 089