スーパーグルー スティックのり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(22g) 注文コード 28636869 品番 SGSE-23
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
種類スティックのり 径(Φmm)27 エコマーク認定認定 容量(g)22 寸法(Φ×mm)(最大)27×112 主成分ポリビニルピロリドン(PVP) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする