パイロット
パイロットの 文房具
パイロットの のり
パイロットの スティックのり
スーパーグルー スティックのり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
径(Φmm)
31
注文コード
28636878
品番
SGSE-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スティックのり
径(Φmm)
31
エコマーク認定
認定
容量(g)
40
寸法(Φ×mm)
(最大)31×123
主成分
ポリビニルピロリドン(PVP)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 089