LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28636994 品番 NNCF50141JLE1
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.4 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 消費電力(W)16 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)2700 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)85 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色電球色 明るさFHT42形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 定格光束(Lm)1360 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 適合ユニットFK98241
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする