LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28637046 品番 NWCF59191C
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 オプションリモコン(別売):FSK90910K 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 色温度(K)2700 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 光色電球色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED電球小形電球タイプ8.2Wタイプ(E17) 調光の可否不可
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光のあたる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする