3/22より値下げ!現場を応援

電源別置型専用リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28637064 品番 FK80000
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
寸法(mm)Φ180 質量(kg)0.4 種類適応埋込穴径Φ150用 適合器具NNFB84605・NNFB87609 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする