3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
電源別置型専用リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28637080
品番
FK80001
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ230
質量(kg)
0.6
種類
適応埋込穴径Φ200用
適合器具
NNFB84605・NNFB87609
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)