PBF-807-B とじ手帳 パイロット 28637343

とじ手帳

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様発泡塩ビ表紙、横罫、10mm罫、240頁、5段カラー見出し、スピン1本付、ポケット付 注文コード28637343 品番PBF-807-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 寸法(mm)151×111×13 仕様発泡塩ビ表紙、横罫、10mm罫、240頁、5段カラー見出し、スピン1本付、ポケット付 種類とじ手帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28637404
2022-09-14
用途:
仕事時のメモ

もう何年も使用している。シャツの胸ポケットに入るサイズで、カレンダー機能の無いタイプが
他に見たことがなく、これが無くなると非常に困ってしまうので、メーカーさんには作り続けてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
28637359
2023-04-30
用途:
もちあるきのメモ用
富川自転車商会 様 (サービス業)

ツカイヤスイチョウドイイサイズでした 再度購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする