LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28637360 品番 NSN07066BLE1
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
鮮魚や寿司などにおすすめ
赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。

質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 タイプ400形(透過セードタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプF エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)24 定格光束(Lm)2415 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト 照度角23°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする