パイロット
パイロットの ノート・メモ
パイロットの ノート
パイロットの 綴じノート
高級とじノート 太罫(8mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28637499
品番
ノト-018-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
枚数
150
罫
太罫
罫幅(mm)
8
色(表紙)
ブラック
仕様
塩ビ表紙(カバー式)、160頁、8mm罫、22行
寸法(mm)
217×150×10
種類
高級とじノート
行数
22