パイロット
パイロットの ノート・メモ
パイロットの ノート
パイロットの 綴じノート
高級とじノート 太罫(8mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28637508
品番
ノト-519-B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
枚数
240
罫
太罫
罫幅(mm)
8
色(表紙)
ブラック
仕様
塩ビ表紙(カバー式)、240頁、8mm罫、26行
寸法(mm)
253×182×13
種類
高級とじノート
行数
26