Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28637588
品番
NSN05062BLE1
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
青果などにおすすめ
色鮮やかな野菜のみずみずしさを引き立てます。
質量(kg)
1.2
色
ブラック
取付
配線ダクト取付型
タイプ
250形(一般タイプ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
22.4
首振角度(°)
90
色温度
タイプV
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.2
LED寿命(時間)
40000
光色
生鮮食品用専用光色
明るさ
HID35形器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
19
定格光束(Lm)
1595
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
不可
配光タイプ
中角
電源ユニット
LED内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
18°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません