スマートアーキ ポールスポットライト 灯具

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)17.1 注文コード28638114 品番YYY33124KLE1
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は光色・消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る

空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状

材質全面パネル:高透過ガラス 質量(kg)4.5 タイプ1灯用タイプ 径(Φmm)灯具:65 電圧(V)100 消費電力(W)17.1 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 LED寿命(時間)40000 光色電球色 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1110 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ中角 電源ユニットLED内蔵
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする