Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28638367
品番
NYG2404N
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様
上方光束比:15〜、落下防止ワイヤー付
材質
グローブ:アクリル
質量(kg)
灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
88.4
構造
防雨型(灯具のみ)
本体
アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級
IP44(灯具のみ)
色温度(K)
5000
材質(天板)
アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.7
LED
内蔵
LED寿命(時間)
60000
光色
昼白色
明るさ
水銀灯400形300形相当
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
11650
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※灯具のみの販売です。アームは別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません