3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
21
タイプ
半球タイプ
色温度(K)
5000
注文コード
28638455
品番
NYG2301N
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・タイプ・色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様
上方光束比:15〜、落下防止ワイヤー付
材質
グローブ:アクリル
質量(kg)
灯具:5.5電源ユニット:0.97
タイプ
半球タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
21
構造
防雨型(灯具のみ)
本体
アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級
IP44(灯具のみ)
色温度(K)
5000
材質(天板)
アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
LED
内蔵
LED寿命(時間)
60000
光色
昼白色
明るさ
水銀灯100形相当
演色指数(Ra)
70
定格光束(Lm)
2695
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※灯具のみの販売です。アームは別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません