スマートアーキ ローポールライト 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28638586 品番YYY76161
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。
コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン
通路など片側のみを照らす空間に。

材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)2.4 タイプ片側配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする