Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ フットスタンドライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28638690
品番
YYY16181
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
仕様
二重絶縁型
質量(kg)
1.7
材質(本体)
上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
上下配光タイプ
種類
ケーブル露出タイプ
構造
防雨型
保護等級
IP23
キャブタイヤケーブル(m)
5
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LEDフラットランプ
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※写真方向以外取り付け不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません