パイロット
パイロットの 手帳・カレンダー
パイロットの 手帳
パイロットの 手帳周辺グッズ
手帳バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
170×50×18
色
ブルー
仕様
ポリウレタン、内生地:ポリエステル、20mm平ゴム(バンド)、アジャスター、ナイロンファスナー、Dカン、引き手:ポリウレタン、ベルクロテープ、スナップボタン(2)、外ポケット(1)
注文コード
28638707
品番
PBB-10-L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
仕様
ポリウレタン、内生地:ポリエステル、20mm平ゴム(バンド)、アジャスター、ナイロンファスナー、Dカン、引き手:ポリウレタン、ベルクロテープ、スナップボタン(2)、外ポケット(1)
寸法(mm)
170×50×18
収納本数(本)
筆記具2〜3本程度
注意
※筆記具2本程度まで収納可能。