Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スポットライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
11.2
注文コード
28638830
品番
YYY30714KLE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合
ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611
質量(kg)
1.5
取付
壁直付型
タイプ
700lmタイプ
種類
シリンダータイプ/パネル付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.2
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.8
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
ビーム角度(°)
16
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
760
取付面位置
壁面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません